3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ(R)厚手両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16447944
品番
PAD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
色
白
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
粘着力
5.6N/10mm
主な用途
掲示用、仮固定用
仕様
屋内用
トラスコ品番
436-0796
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
395
長さ(m)
15
厚さ
厚手
適合用途
粗面
被着材の素材
金属