スコッチ(R)厚手両面テープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16447953 品番 PAD-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力5.6N/10mm 主な用途掲示用、仮固定用 仕様屋内用 トラスコ品番436-0800 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 質量(g)650 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする