3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ(R)両面テープ(カーペット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16447962
品番
PCD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.2N/10mm
主な用途
床材固定用
仕様
屋内用
トラスコ品番
436-0818
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
320
長さ(m)
15