共同技研化学
発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(48巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16448014
品番
241M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
基材強度が強く、耐熱性があります。
粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。
ノントルエンタイプです。
初期タック(瞬間接着性)に優れます。
同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途
各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
基材
特殊発泡体
粘着剤
アクリル系
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
322-6867
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
長さ(m)
10
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ