曜日別特売
1496756 絶縁&シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 16448258

絶縁&シーリングラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード16448258品番1496756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。
圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。

用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めにブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5基材シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-54~260トラスコ品番480-1270引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする