曜日別特売
1350FY-1 9 ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) 16448678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)9注文コード16448678品番1350FY-1 9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。

用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.06イエロー特性難燃性規格UL規格対応 (File E17385)基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系(難燃性)粘着力3.3N/10mm仕様難燃性(UL510)トラスコ品番479-9356質量(g)58主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: シンク周りの防水
その他業種

シンク周りのゴムが汚れてくると黒くなるのですが、これを張っておくといつまでもきれいなままです。重宝しています。

対象商品 : 16448583
2023-07-18
用途: 硝子細工
カネス工業所製造業

黒色を購入したが、
接着面が白色だったので残念だが使えなかった。
ガラスに貼って外側から黒色に
見たかったがまさかの白!
ポリエステルでも接着面の色って違うんだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする