3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ケーブル収納・配線
3M(スリーエム)の 電線保護
3M(スリーエム)の 電線保護その他関連用品
電磁ガードシールドスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16448802
品番
DS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
特性
導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性
用途
摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
トラスコ品番
479-9666
材質
金属箔付ガラス繊維
質量(g)
305
規格
UL規格対応 (file E120470)