電磁ガードシールドスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16448854 品番 FS-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。

テープ幅(mm)37 テープ長さ(m)10 特性導電性、伸縮性、可撓性耐屈曲性 用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 トラスコ品番479-9712 材質金属箔付ガラス繊維 質量(g)930 規格UL規格対応 (file E120470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする