4560 3 アーマーキャスト 補修・補強テープ コーニング ブラック色 耐熱性 16448888

アーマーキャスト 補修・補強テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16448888 品番4560 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,910
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。

ブラック 用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番436-1172 材質基材:ガラス繊維テープ、粘着剤:ポリウレタン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)1 質量(g)270 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-40〜100 主な用途補修・補強用 粘着力(N/10mm)5.7 引張強度(MPa)5/10cm 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448897
2022-09-02
用途:
構造物の修繕
株式会社松井組 様

構造物の修繕に利用しました。巻き付けて水でぬらすだけで強固に硬化しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする