22-8201 ナイロンテグス 高木綱業 16449107 22-8201 ナイロンテグス 高木綱業 16449107

ナイロンテグス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16449107 品番 22-8201
参考基準価格(税別)¥944 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。

太さ(Φmm)0.4 長さ(m)200 材質ナイロン 透明 質量(g)71.9 用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。 トラスコ品番486-1515 サイズ(号)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
接着剤の高さ調整用
卸売・小売業

・部品を両面テープで貼り凹凸発生があり受部分にナイロンテングスを両脇に張り高さ調整できた。

対象商品:
16449116
2023-07-01
用途:
板の固定
農・林・水産業

ちょうど良い太さで使いやすい。特別なとのではないが、値段相応。

対象商品:
16449152
2021-07-22
用途:
カラス追いに!
農・林・水産業

トマトがカラスの被害を受けてるので・何か無いかと探してたら・前にカワウに魚の食害を受ける為・テグスを貼ったら来なくなったと言うのを思い出し・カラスが地面から歩く高さに二段と・棚を作ってるので・カラスが止まるパイプの上に二段張ったら・来なくなった・見てた訳では無いが恐らく胸や羽がテグスに当たったと思われる・見えないので気持ち悪くなったのか遠くで鳴いてるがトマトの所には来なくなった・効果ありですね。

対象商品:
16449116
2020-07-27
用途:
烏よけ
サウンドシャワー 様 (サービス業)

まだ張ったばかりですが、多分カラスは入らないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16449143
2023-11-28
用途:
庭にくる鳩除け

クレマチスの蔓用のフェンスに鳩が止まります。また、アルミの目隠しフェンスにも止まります。おとしものの糞が多くて困ります。そこでテグスを張りました。効果はてきめんです。

対象商品:
16449134
2020-07-24
用途:
畑のスイカ、トウモロコシのカラス食害に使用。

スイカ、トウモロコシ畑に張り巡らしたテグスのおかげで、クチフドカラスが
近づかなくなった。

対象商品:
16449116
2018-03-24
用途:
ディスプレイ
まつおか中央歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

フィギュアをリアルに空中に吊るし姿勢を保つのに使いました。
細いのと太いのを組み合わせると強度やつなぎ目のゆるみを
かなり押さえられてべんりです。
近所のホームセンターよりかなり安くてよかったです。

対象商品:
16449152
2017-04-17
用途:
アクセサリー加工

職場で使いますが小巻で使いやすいです。強度も、太さともに問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする