※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E02264EW8 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450342 E02264EW8 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450342 E02264EW8 タクティカルブーツ スポーツ  5 Bates 16450342

タクティカルブーツ スポーツ 5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード16450342 品番E02264EW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,120
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)

サイズ(cm)27 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 形状ミドルカット 材質(アッパー)革、ナイロン 材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 機能感電防止、スリップ防止、通気性 仕様YKKサイドジッパー トラスコ品番491-2985 質量(g)1190 種類セーフティーシューズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする