ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16450525
品番
PF-115-BK-25.5
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
足幅
EEE
用途
倉庫業
トラスコ品番
489-9776
形状
ローカット
質量(g)
835
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革/メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
425(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー