GS
GSの 靴関連用品
GSの 靴メンテナンス用品
GSの 靴洗浄機/靴乾燥機
自動靴底洗浄機(ドライタイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
80
注文コード
16450674
品番
GS-414D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
460-0088
幅(mm)
760
質量(kg)
75
高さ(mm)
970
奥行(mm)
1153
電源(V)
AC100
消費電力(W)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200