GS
GSの 靴関連用品
GSの 靴メンテナンス用品
GSの 靴洗浄機/靴乾燥機
自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16450683
品番
GS-313SUS
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
460-0070
材質
ステンレス
幅(mm)
780
質量(kg)
33
高さ(mm)
970
タイプ
ステンレス製
奥行(mm)
610
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200