GS
GSの 靴関連用品
GSの 靴メンテナンス用品
GSの 靴洗浄機/靴乾燥機
長靴乾燥機 スカットくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16450708
品番
GS-99
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
460-0096
幅(mm)
900
質量(kg)
39
高さ(mm)
1343
奥行(mm)
545
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1149
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200