先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード16450726 品番NHS600-BK-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

サイズ(cm)22.5 ブラック 足幅EEE トラスコ品番469-7171 形状ローカット 質量(g)570 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工 材質(先芯)ワイド樹脂 動摩擦係数0.30以上 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16450936
2024-08-12
用途:
改修工事時の上履きとして使用
建設業・工事業

脱ぎ履きしやすく動きやすい。
既に3足目。
これからも愛用していく予定です。

対象商品:
16450893
2023-04-17
用途:
製造作業中
製造業

靴ひもがないので、ほどけて踏んでしまう心配がなく楽。

対象商品:
16450796
2021-09-20
用途:
施設管理系
医療・福祉・介護関連業

スーツに合わせても無難なデザイン
履き心地も想像より良い。
雨の日、床タイルを歩くとキュッキュ音がスゴイ

対象商品:
16450823
2020-06-08
用途:
機械加工、営業
iふぉん太郎武蔵新城店 様 (サービス業)

軽くて油も入りにくく足によく馴染むのでリピート購入しています。歩きやすく滑りにくいのでウォーキングにも使えます。自分には一番あっていると思います。

対象商品:
16450893
2019-09-28
用途:
調理の仕事場

クッションがよく履きやすくて足が疲れにくいため、いつも購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする