曜日別特売
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936

 

NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936
NHS600-W-26.5 先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 16450936

先芯入り超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード16450936品番NHS600-W-26.5
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。

サイズ(cm)26.5ホワイト足幅EEEトラスコ品番469-7383形状ローカット質量(g)730種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工材質(先芯)ワイド樹脂動摩擦係数0.30以上耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16450936
2024-08-12
用途: 改修工事時の上履きとして使用
建設業・工事業

脱ぎ履きしやすく動きやすい。
既に3足目。
これからも愛用していく予定です。

対象商品 : 16450893
2023-04-17
用途: 製造作業中
製造業

靴ひもがないので、ほどけて踏んでしまう心配がなく楽。

対象商品 : 16450796
2021-09-20
用途: 施設管理系
医療・福祉・介護関連業

スーツに合わせても無難なデザイン
履き心地も想像より良い。
雨の日、床タイルを歩くとキュッキュ音がスゴイ

対象商品 : 16450823
2020-06-08
用途: 機械加工、営業
iふぉん太郎武蔵新城店サービス業

軽くて油も入りにくく足によく馴染むのでリピート購入しています。歩きやすく滑りにくいのでウォーキングにも使えます。自分には一番あっていると思います。

対象商品 : 16450893
2019-09-28
用途: 調理の仕事場

クッションがよく履きやすくて足が疲れにくいため、いつも購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする