ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の 本体 トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の 特定小電力/登録局/ガイドシステム
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16451243
品番
SU-350
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
453-4816
適合機種
WA-361A、WA-371SU
材質
メッキ鋼板
幅(mm)
63
高さ(mm)
16
質量(g)
130
奥行(mm)
122
電源(V)
DC12(組込機器本体より受電)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません