ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の 本体 トランシーバー
ユニペックス(UNI-PEX)の 特定小電力/登録局/ガイドシステム
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16451252
品番
WA-361A
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
付属品
チューナーユニット
トラスコ品番
453-4824
材質
ABS樹脂
幅(mm)
298
質量(kg)
9.4
色
ライトグレー
高さ(mm)
460
奥行(mm)
205
電源(V)
3電源方式:AC100、単1電池8本、専用ニカド蓄電池
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000