<光の楽園>光触媒加工アートフラワー コリーダ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16451280 品番 a2597010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

美しく咲き誇り、空気をクリーンに。
生花のような精巧なつくり、気品ある美しさがお部屋を華やかに!光触媒加工で空気もキレイにします。
光触媒加工の4つのチカラ:抗菌、防汚、消臭、ホルムアルデヒドの分解
水替え・お手入れ不要

材質ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、他 ピンク 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×26×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする