Beruf
Berufの エプロン
Berufの 作業用エプロン
シンプルエプロン フリーサイズ ポケット 無地
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16451298
品番
BER-SAF001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
用途
家事、DIY、その他作業などに
仕様
ポケット×2
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
78.5×61
素材
ポリエステル
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。