シンプルエプロン フリーサイズ ポケット 無地

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16451325 品番 BER-SAF001-CR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。
家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。

用途家事、DIY、その他作業などに 仕様ポケット×2 クリーム サイズフリー サイズ(cm)78.5×61 素材ポリエステル
注意
※平置き採寸のため表記サイズと誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする