339008 0000 マイクロファイバーロールウエス 20カット ハンディ・クラウン 16451368 339008 0000 マイクロファイバーロールウエス 20カット ハンディ・クラウン 16451368 339008 0000 マイクロファイバーロールウエス 20カット ハンディ・クラウン 16451368 339008 0000 マイクロファイバーロールウエス 20カット ハンディ・クラウン 16451368

マイクロファイバーロールウエス 20カット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20カット) 注文コード16451368 品番339008 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お好みサイズでカット出来るマイクロファイバーウエス!
コンパクトなロールタイプのマイクロファイバーウエスです。
塗装前の下地処理やお掃除に最適です。
道具を使わずお好みのサイズで素手でカット出来ます。20枚入りで、1枚あたりのウエスのサイズは21cm×28cmとなります。
フローリングワイパーにも装着OK

用途DIY用品/塗装用具/下地/ウエス 材質ポリエステル・ナイロン サイズ(cm)21×28※1枚あたり
注意
※本品は掃除用です。本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばや高温になる場所にはおかないでください。
※高温のものへのご使用は避けてください。
※テレビやパソコンの液晶画面、くもり止め加工された鏡等には使用しないでください。
※表面に固いゴミ等が付着したままご使用になりますと清掃面にキズがつくことがありますので固いゴミ等は取り除いてからご使用ください。
※強くこすりすぎないでください。
※キズの心配のあるものは、あらかじめ目立たない箇所で試してからご使用ください。
※皮膚に異常がある場合のご使用はおやめください。
※製造工程上、稀にニオイがする場合がございます。手洗いしていただけますと、ニオイが気にならなくなります。
※非常に細かい繊維を使用しているため、手肌が荒れていると繊維が引っかかる場合があります。
※カビ等が発生する恐れがありますので、ご使用後は水や中性洗剤でキレイに洗い、陰干しでよく乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする