Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16451377 品番NB950-W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。

付属品セットフード 寸法(mm)180×200×55 ホワイト 質量(g)(本体+コード)490/(本体)310 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFF コード長さ(m)3 温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時) マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
注意
※拡散フードNB80はご使用いただけません
※メーカー測定法/メーカー比較検証方法による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする