スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード16451645 品番SE-2 450型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。
タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。
不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。

正味質量(g)485 トラスコ品番485-8590 使用温度範囲(℃)-10〜40 主成分耐熱無機粉末、溶剤 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16451645
2020-07-27
用途:
ステンレス溶接時
有限会社高柳製作所 様

スプレーの威力が強く、粉がかなり細かく出て、広い面でも均一に吹き付けやすい。
薄付け過ぎるとスパッタが付着してしまう為、多少厚めに吹き付けている。
(溶接部はビードズレ防止の為、拭き取っている)
スパッタ付着防止の効果は高く、ほぼ残らない。
水洗で除去できるが、ブラシ等でしっかり擦らないと、ビード脇など熱のかかった箇所が落ちにくい為、後処理は大変。
但し、スパッタ除去による手間より格段に楽で、仕上がりもきれい。
1本から購入できるのはありがたいが、価格が高め。
あと、使用ガスが環境負荷になるのも、このご時世、心苦しい。
6本単位の購入であれば、イチネンケミカルズのクリンスパッターAWがコスト的にもおすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする