三井製糖
三井製糖の シュガー/ミルク/シロップ
三井製糖の スティックシュガー/角砂糖
スティックシュガー ティータイムメイト 3g
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3g×24本)
注文コード
16451709
品番
3gx24本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
3gスティックタイプのグラニュ糖。
コーヒー、紅茶に欠かせません。
お料理、お菓子づくりにも、1本の量が決まっているので計量する手間が省けて便利です。
内容量(g)
3x24本
名称
グラニュ糖
原材料
さとうきび、てん菜から糖分をとりだし、結晶化した原料糖。
栄養成分
エネルギー:12kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:3、食塩相当量:0(1本3gあたり)(g)
注意
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存して下さい。