CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
ウォーターシューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
16451727
品番
UX-1296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底:合成ゴム
色
ブルーブラック
サイズ
S
質量(g)
320(ペア)
適合寸法(cm)
約22〜23.5