TDT(田野井)
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M14×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M24×1.5
M24×3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16451840
品番
LT-SR-TF M14X1.5X150 P1
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質
HSSV
全長
150
呼び
M14×1.5
ねじの種類
LT-SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
30
ラジアル数
6
食付
P
寸法ln(mm)
75