ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ボスティック(Bostik)の 焼付防止剤
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(354g)
注文コード
16451907
品番
NSNA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
470-2433
色
銀灰
容量(mL)
270
ちょう度
1/2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.17L
危険物の性状
非水溶性