LT-SR-TF M24X3X150 P1 ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井) 16451928

LT-SR-TF M24X3X150 P1 ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井) 16451928
LT-SR-TF M24X3X150 P1 ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF TDT(田野井) 16451928

ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM24×3
内容量1本注文コード16451928品番LT-SR-TF M24X3X150 P1
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。

材質HSSV全長150呼びM24×3ねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO寸法l(mm)45ラジアル数8食付P寸法ln(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする