LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 食品機械用潤滑剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 食品用グリース
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(85g)
注文コード
16451934
品番
457456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
規格
NSF H1認証取得
トラスコ品番
480-1351
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.085L
危険物の性状
非水溶性