ファインケミカルジャパン
ファインケミカルジャパンの 切削スプレー/ペースト
タッピングコンパウンド・A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
16451943
品番
FC181
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
スプレー
トラスコ品番
477-8006
適合工具
タップ・ドリル等
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性