ストレートアイロン(15mm幅)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16451946 品番VSI1026KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ
髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート
マイナスイオン機能搭載
4段階の温度調節機能付き
コンパクトに収納できるプレートロック機構
絡まりにくく使いやすい、回転式コード
海外でも使用可能(100〜240V地域対応)

適合自動電源OFF:約60分 幅(mm)300 質量(kg)0.28 高さ(mm)39 奥行(mm)27 電源(V)AC100-240・50/60Hz共用 消費電力(W)30 プレートセラミックコーティング 対応マイナスイオン:〇 温度調節4段階(200・180・160・140)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする