SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー
SURE(石崎電機製作所)の シーラー用オプション・補修部品
卓上シーラー 取替用消耗品
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16452092
品番
NPT-412C
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
替PTFEシート
質量(g/セット)
32
適合本体
NL-402JC-5-W
トラスコ品番
473-2804
質量(g)
32
シール長さ(mm)
415
シール幅(mm)
40