ホーザン
ホーザンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ホーザンの ナイロン手袋
ESDグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16452302
品番
F-64-M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
サイズ
M
用途
電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
トラスコ品番
470-4886
材質
生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.25
色
白/緑
質量(g)
14
入数(双)
1
機能
通気性・耐久性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
17.5
クラス
クラス1000相当
RoHS指令(10物質対応)
対応