ESDグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16452318 品番 F-64-S
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。

サイズS 用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。 トラスコ品番470-4894 材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.25 白/橙 質量(g)12 入数(双)1 機能通気性・耐久性 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)15 クラスクラス1000相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする