※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

738-LL 低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業 16452415 738-LL 低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業 16452415

低圧ゴム手袋用カバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16452415 品番 738-LL
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズLL トラスコ品番429-9680 材質ポリウレタン 質量(g)70 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16452406
2017-09-15
用途:
分電盤内での活線作業

三興化学工業の低圧電気用手袋(L)でも使えました。表面は直径2mmほどの極薄平ゴムがウロコ状にしきつめられた感じです。低圧ゴム手袋に装着してもペンで文字が普通に書けます。手のひらと、親指・人差し指の内側にフェルト上の布で補強されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする