多用途補修パテ プチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード16452713 品番DEP-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
水の中でも硬化します。
耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。
約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。

トラスコ品番469-5291 淡青白色 質量(g)54 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 硬化時間(25℃)15分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
農機具の補修
愛知県みよし市役所 様

小分けされているので必要な分だけ使用することができてよかった。
また利用したいと思う。

対象商品:
16452713
2023-06-22
用途:
額縁の補修に使っています
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

小分けになっていて、使いやすく乾燥もほどよい早さで重宝しています。

対象商品:
16452713
2023-05-24
用途:
バイク外装補修
サービス業

あくまでも個人ユース(趣味ベース)としての感想。
商業ベースで使われる方にはウザいコメントかもしれません。
悪しからず。

製品の特性上やむを得ないと思うが、個包装が2重であるのが解りづらかった。説明書きを「よく読めば」2重になっていることがわかるのだが、説明図ではさらっとだけしか書かれていない(ここに注力して欲しかった)ので、内包装ごと練ってしまった(実用上大きなは差し支えないのだが、仕上がりが少しガタガタになる)というのが、使ってみての不満点。

あと、付属の手袋以外に汎用のポリ手袋を使うと練りにくい(付着が多くて無駄が生じやすい)というのが少し困る。
一度に全部使う訳ではないので(だかた小粒商品を選ぶのですよ)、手袋は1回使うと次使えない。よって汎用のポリ手を使うのだが、やはり優しくない。

不満と言えばこれが多いな不満。
専用の手袋を別途販売 andor サジェスチョンすべきだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
16452713
2021-02-12
用途:
バイクのマフラーの穴塞ぎ
教育・研究機関

原付のマフラーに穴が開いてしまい、このパテで補修しました。今のところ問題ありません。

対象商品:
16452713
2018-07-16
用途:
配管補修時

硬化時間が短いので、補修箇所が小さい場合には良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする