※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘンケル
ヘンケルの 補修材
ヘンケルの 金属用パテ
スチールパテ(汎用タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16452738
品番
235641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
480-1326
質量(kg)
13.2
色
灰
容量(kg)
11.35
可使時間(分)
30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
11.4kg
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。