DP8405NS 45ML 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム) 2液混合型仕様 青色 適合EPX  P/A 2 16452923

構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(45mL) 注文コード16452923 品番DP8405NS 45ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,696
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。

硬化時間(分)18 適合EPX P/A 2 用途金属と樹脂、金属同士の接着に。 仕様2液混合型 トラスコ品番479-6144 主成分アクリル系接着剤 可使時間(分)4〜6 粘度(Pa・s)70 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量41mL 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16452932
2025-04-13
用途:
車両整備
有限会社佐々木鉄工所 様 (製造業)

ボディの錆修理に何度も使っています。溶接が危険な箇所 (例えば燃料タンク付近など)の補修には最適です。ガンやノズルの初期投資は掛かってしまいますが、接着剤は安いので多く修理するのであれば純正を使ってください。

対象商品:
16452948
2020-10-05
用途:
金属x金属接着のため
その他業種

この商品のガンとしてモノタロウのシステムから218-7043が勧められ購入したが、互換性がなかった。さらに、装着してから気づいたため返品ができなかった。
互換があるものは以下の品名だが、モノタロウで取り扱いがなかったため、別ECサイトで購入した。
3M(スリーエム) EPX PLUS2 アプリケーター [EPX P/A 2]

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正いたします。EPX P/A 2は注文コード:69494574になります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16452948
2019-10-02
用途:
破損した樹脂素材の修復(但し、本来はDP125の方が適している)
医療・福祉・介護関連業

Scotch-Weld EPX接着剤専用ガン(EPX P/A 2)とScotch-Weld EPX接着剤45mL用ミキシングノズル 10:1(EPX STAR S/O/NOZ)が使用できます。いずれもモノタロウ内で販売されています。
可使時間が比較的長く、また硬化するとかなり強固に固定されるため非常に便利です。ただし、本来は金属と金属、金属と樹脂の接合用なので、樹脂と樹脂の接合の場合はDP125などが適しているようです。

4人が参考にしています
2017-07-17
用途:
金属接着・
有限会社イチ・マル・ハチ 様

EXPアプリケーターが使えなく、別途、専用アプリケーターが必要ですが、記載が無く、モノタロウで販売もされていいなので使用できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする