EP3-BK-MPR ソニックデフェンダー SUREFIRE コードあり 16452993

ソニックデフェンダー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 NRR値26 トラスコ品番490-4281 注文コード16452993 品番EP3-BK-MPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はNRR値・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。
米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。
材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。
耳栓をしたまま電話での会話が可能です。
有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。

NRR値26 コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 トラスコ品番490-4281 サイズM コード長さ(mm)670

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16452993 EP3-BK-MPR 22345507 EP3-BK-MPR ソニックデフェンダー SUREFIRE ソニックデフェンダー SUREFIRE 1組(2個) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22345507
2023-11-08
用途:
海コン内での釘打ち
農・林・水産業

使用方法が難しく、今も正しく使えているのかわからない。

対象商品:
16453002
2023-03-02
用途:
草刈り、チェーンソー作業、トラクター作業
建設業・工事業

手軽にできる。携帯に便利である。コンパクトである。

対象商品:
16453002
2020-11-04
用途:
プール
製造業

水泳に時に使ってます。泳いでも外れ難いので助かります。

対象商品:
16453002
2020-10-10
用途:
射撃
製造業

射撃音が効果的に軽減されます。安く買えて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
16453002
2019-09-10
用途:
家電のメンテナンス
サービス業

やはりアメリカ製?
私の耳には上手く入りません。一時間位で痛くなります。なので耳たぶに当たる部分を少し削って使用してます。
その後痛くなく使用しています。
確かに、会話もできるし電話もできる。
もう少し遮音レベルが高いほうが良い。
エアーダスターの音に悩まされています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
16453002
2019-05-20
用途:
発電機試験運転時に

人の声は聞こえて騒音が軽減出来るので
とってもいいです。
追加注文しようと思ってます。

対象商品:
16453002
2018-11-23
用途:
機械音からの耳の保護
製造業

サイズはジャストフィットで満足ですが、先端部分がクリアー色のため汚れが気になるので色を有色にしていただきたい。

対象商品:
16453002
2018-06-01
用途:
射撃用
有限会社園部瓦興業 様

とても心地よくフィットしました笑 以前使用していた同型の物に比べて全体的に柔らかいので長時間付けていても痛くなりにくいと思います。
私は耳の穴が小さめで、イヤホンに取り付けるシリコンカバーはいつも一番小さいものを取り付けていますが、そんな私でも問題なく使用できます。耳の形にもよるかもしれませんが、装着するときは耳を後ろに引っ張りながら耳の穴に入れるようにすると良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする