ソニックデフェンダーウルトラ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16453027 品番EP7-BK-MPR
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。
着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。

NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-30
用途:
ハツリ作業 サンダー作業
建設業・工事業

ホームセンターで耳栓を購入して使用していました
長時間電動ピックやサンダーを使った作業をしていると耳鳴りがして家に帰っても取れませんでした

こちらの商品に変えてから耳鳴りもなくなりました
今まで使用していた耳栓よりも人との会話をするときなどは着用したまま会話出来るのでとても重宝しています
優しくですが水をかけて洗う事もできます
一日中付けても全く違和感もありませんでした
自分にはとても良い商品でした

2022-04-14
用途:
射撃
その他業種

5.56ミリの射撃では無類の強さを発揮しますが、いかんせん小口径火器向けに作られているためか、.50口径の射撃の際には耳が痛くなりました。
人が持てるサイズの火器の射撃に使用する分には問題ないと思います。

また落下防止のケーブルですが、首から下げるには少し長く、鉄帽に引っ掛けるには少し短いので、装具を多くつける場合は巻き込みに注意する所要があります。

6年ほど使用していますが、今のところスポンジの劣化はありません。長く使えるいい商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
16453027
2020-07-05
用途:
清掃機材使用時の防音
サービス業

他製品を試したことがないのでアレですが、程よく防音・程よく会話が聞き取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
16453027
2019-05-10
用途:
製材作業

色々な耳栓を試しましたが、この商品が最も優れていました。
機械の騒音を完全にブロックせず適度に聞こえるため、機械操作に集中できています。また十分ではありませんが、会話も携帯電話の通話も可能です。大変気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
16453027
2019-07-08
用途:
業務中(データ等入力中)
STマイクロエレクトロニクス株式会社 様

取り説が英語のみで、分かりずらく、耳に装着するのに苦労しましが、
慣れれば、比較的、容易で、音の遮断性も薬局、100円ショップの物よりは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16453027
2018-10-21
用途:
チェーンソー

かなり音を抑えられます。夏など着けていても暑くなく快適でした。
耳に入れる前に指で潰すと、入れやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
16453027
2018-12-16
用途:
外出時の騒音対策
建設業・工事業

耳は痛く無いです。すごく静かです。汚れがつきやすいので、次に買うときは洗えるタイプがいいかと思います。

対象商品:
16453027
2018-04-28
用途:
耳鳴りがひどすぎる症状のため使用
その他業種

私の場合は24時間耳鳴りがかなりひどい状態で スーパーや駅や車内での案内アナウンスが我慢できないほど大きく聞こえます。それでソニックデフェンダーウルトラを使用すると 気分も落ち着き音も緩和されてとても役に立っています。すごくつらい時は大丈夫な方の耳にも つまり両方に使用して買い物や外出をしています。
他の耳栓とは違ってフィットしやすいし 取り外しもしやすく大変気に入っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする