トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
コンパクトセーフティコード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16453282
品番
SFC-206BK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
色
ブラック
使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
260
用途
業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
トラスコ品番
469-6590
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
16.5
芯径(mm)
0.54
コード径(Φmm)
2
最大長(mm)
約660