四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16453316 品番 SFC-412SYG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。

イエローグリーン 使用荷重(kg)1 自然長(mm)380 用途工具類の落下防止用。 トラスコ品番469-6620 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大長(mm)約1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16453307
2017-07-20
用途:
乗用車の運転用キーホルダー
製造業

カラビナ大の大きさ(内径)があと2〜3mm大きいと取り外しがしやすいです。高級・重厚感がある。コイル断面が四角形で丸型と同時使用した時、からみにくいというのは、あっぱれ。7拍手。
ただ、全長が長く、ズボンのポケットにしまうのに時間がかかるのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする