トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16453325
品番
SFC-413LG
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
使用荷重(kg)
1
用途
工具類の落下防止用。
仕様
二重リング付
トラスコ品番
469-6638
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
色
グリーン
質量(g)
53.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
380
最大伸長(mm)
1300