トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16453368
品番
SFC-610YG
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
使用荷重(kg)
2
用途
工具類の落下防止用。
トラスコ品番
469-6671
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
色
イエローグリーン
質量(g)
80
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
6
自然長(mm)
600
最大伸長(mm)
1050