CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 落下防止用コード
CETACEA(セタシア)の コード 落下防止用
コイルランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16453386
品番
IDCL3MDBLK
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途
ライト、工具の取付。
仕様
スナップリング付き
トラスコ品番
491-4091
長さ(mm)
110
幅(mm)
120
取付
ランヤード
質量(g)
106