CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 落下防止用コード
CETACEA(セタシア)の コード 落下防止用
コイルランヤード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
491-4155
注文コード
16453395
品番
MCT1BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,850
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
質量(g)
48
コード長さ(mm)
300
幅(mm)
20
仕様
取り付け部フック、ツール取り付け部リング
用途
ライト、工具の取付。
トラスコ品番
491-4155