CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 落下防止用コード
CETACEA(セタシア)の コード 落下防止用
コイルランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16453404
品番
MCT2BLK
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
質量(g)
40
コード長さ(mm)
300
幅(mm)
20
仕様
取り付け部フック、ツール取り付け部リング
用途
ライト、工具の取付。
トラスコ品番
491-4163