ギアキーパー
ギアキーパーの ベルト・ベルトサポーター
ギアキーパーの ベルト通し
ツールリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
カラビナ
トラスコ品番
491-4198
注文コード
16453517
品番
RT35602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
材質
ケブラー内蔵強化ナイロン
引込力(g)
198
コード長さ(m)
106
タイプ
カラビナ
質量(g)
165
用途
高所作業など、工具の落下防止に
トラスコ品番
491-4198